Legrand - LISEUSE A LEDS ARTEOR FINITION CARRE BLANC - 572257

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 3.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 362 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970619808

Réf. Sonepar

00001061980

Réf. Fournisseur

572257

Marque

Legrand

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

3.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

362 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

3.3...3.3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

45 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

largeur d'encastrement:

45 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

30.5 mm

diamètre d'encastrement:

45 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LISEUSE A LEDS ARTEOR FINITION CARRE BLANC Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional