Legrand - Lot de 10 BAES Evacuation 062525 connectés reconditionnés avec patère ap. 2019 - 862525AN-R

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 10 BAES Evacuation 062525 connectés reconditionnés avec patère ap. 2019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973102208

Réf. Sonepar

00001310220

Réf. Fournisseur

862525AN-R

Marque

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

facteur de puissance (cos phi):

0.7

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

225 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

275 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

2.8...3.5 mA

Lot de 10 BAES Evacuation - réf. 062525 connectés reconditionnés avec patère ap. 2019 - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes