Legrand - Lot de 10 BAES Evacuation 062525 eco1 reconditiones avec patère av. 2019 - 862525N-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973102222
Réf. Sonepar
00001310222
Réf. Fournisseur
862525N-R
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.6 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
235 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
2.4...2.9 mA


