Legrand - Lot de 10 interrupteurs (option variateur) connectés dooxie with Netatmo - blanc - 100086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971955486
Réf. Sonepar
00001195548
Réf. Fournisseur
100086
Marque
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
0.7 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...150 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 W maximum, toutes charges dont ledsCompatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’applicationEquipé d'une entrée auxiliaire par bouton poussoir mécaniqueUtilise la technologie Zigbee 3.0, fiable et sûre
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design dooxie en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


