Legrand - Lot de 2 va-et-vient + 4 prises de courant Plexo complet saillie - gris - 200490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 4
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971982970
Réf. Sonepar
00001200490
Réf. Fournisseur
200490
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
4
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
pays de fabrication:
FRANCE
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produits complets, prêts à être installés en saillieIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.IK08 : résistance à un choc de 5 joules.Interrupteur / va-et-vient 10AX. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.Prise de courant 2P+T 16A 250V. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


