Legrand - Lot de 4 BAES Ambiance 062565 eco1 reconditionnés sans patère av. 2019 - 862565M-R

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 4 BAES Ambiance 062565 eco1 reconditionnés sans patère av. 2019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973102277

Réf. Sonepar

00001310227

Réf. Fournisseur

862565M-R

Marque

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

360 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.5 W

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

lampe fluorescente

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

G5

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température de couleur:

5700...5700 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

longueur:

332 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

5.9...7.2 mA

Lot de 4 BAES Ambiance - réf. 062565 eco1 reconditionnés sans patère av. 2019 - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes