Non retournable

Legrand - Lot de 5 boîtes de dérivation étanche Plexo 100x100mm - 200160

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972092524

Réf. Sonepar

00001209252

Réf. Fournisseur

200160

Marque

Legrand

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

125 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

60 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

9

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Lot de 5 boîtes de dérivation Plexo étanches carrées 105x105mm, épaisseur 55mm avec 7 entrées pré-défonçables pour presse-étoupe et fermeture par 1/4 de tour - gris

Les Atouts de l'article:

Ouverture et fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I. Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E. 7 embouts. Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle. Fixation avec rattrapage d'aplombBoîte de dérivationGris

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand