Legrand - Lot de 5 boîtes de dérivation étanche Plexo Ø70mm - 200158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP55
profondeur - 51 mm
diamètre - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972092463
Réf. Sonepar
00001209246
Réf. Fournisseur
200158
Marque
Legrand
forme:
rond
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP55
profondeur:
51 mm
diamètre:
80 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
6
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...45 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Pour repiquage de circuit. Fermeture du couvercle par simple enclipsage manuel et ouverture à l’aide d’un tournevis pour assurer la sécurité des enfants. Entrée de câble facile. Étanchéité renforcée assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation. 4 embouts.Boîte de dérivationGris
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


