🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable verrouillé en 0 - 023993

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du joystick - 70 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

  • fixation centrale, diamètre du trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060239930

Réf. Sonepar

00001023993

Réf. Fournisseur

023993

Marque

Legrand

longueur du joystick:

70 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

22.5 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable 2P stable verrouillé en 0 livré avec étrier 3 positions et équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Manipulateur non lumineux Osmoz composable2P stable verrouillé en 0 - Applications spéciales - IP65Livré avec étrier 3 positionsEquipé d'une bague de serrageConforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand