Legrand - Manivelle de débrochage isolée pour DPX31600 , DPX3630 ou DPX250 débrochable - 026575

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Manivelle de débrochage isolée pour DPX31600 , DPX3630 ou DPX250 débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060265755

Réf. Sonepar

00001026575

Réf. Fournisseur

026575

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Manivelle de débrochage isolée pour mécanisme Débro-lift pour DPX³1600 , DPX³630 ou DPX250 débrochable

Les Atouts de l'article:

Manivelle de débrochage isolée pour mécanisme DPX³ Debro-lift

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand