Non retournable

Legrand - Mécanisme Debro-lift pour DPX3250 HP version débrochable 4P - 423861

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mécanisme Debro-lift pour DPX3250 HP version débrochable 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232969

Réf. Sonepar

00001123296

Réf. Fournisseur

423861

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

pays de fabrication:

ITALIE

Mécanisme "Debro-lift" pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP 4P en version débrochable - à associer à une face avant

Les Atouts de l'article:

Pour 4PLivré avec poignéeVersion débrochableA équiper d'une face avant

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand