Legrand - Mécanisme Double Poussoir-VV 1P à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould - ARM67905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage 1 - contact à poussoir, contact inverseur
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - levier
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972917155
Réf. Sonepar
00012291715
Réf. Fournisseur
ARM67905
Marque
Legrand
garnissage 1:
contact à poussoir, contact inverseur
garnissage 2:
va-et-vient
nombre total de prises:
0
type de commande:
levier
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Poussoir 6A et va-et-vient 10A Art d'Arnould Levier cylindrique blanc satin A compléter d'une plaque de l'univers Epure dans la finition de votre choix Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


