Legrand - Mécanisme Double Prise Chargeur USB Type A+C 3A 15W 1 Poste - Art d'Arnould - ARM67049

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625165299

Réf. Sonepar

00012516529

Réf. Fournisseur

ARM67049

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

3 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

110...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

52 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

0...5 V

Prise chargeur double USB Type-A+C 3A 15W Art d'Arnould univers Epure monobloc format 1 poste sans plaque

Les Atouts de l'article:

Prise double USB Type-A+C 3A A équiper d'une plaque Art d'Arnould univers Epure référence ARP67322, ARP67422, ARP67822 ou ARP67922 Permet de recharger rapidement un smartphone ou une tablette Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.