Legrand - Mécanisme Double Va-et-Vient 1 Poste à levier - Finition Chrome Art d'Arnould - ARM67402

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - levier

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625165442

Réf. Sonepar

00012516544

Réf. Fournisseur

ARM67402

Marque

Legrand

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

levier

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur d'encastrement:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

chrome

Double va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique chromé 10A Art d'Arnould univers Epure finition Acier brossé monobloc format 1 poste livré sans plaque

Les Atouts de l'article:

Double va-et-vient 10A à levier cylindrique Art d'Arnould A équiper d'une plaque Art d'Arnould univers Epure référence ARP67402 Leviers chromés avec voyant en fibre optique intégré Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.