Legrand - Mécanisme Va-et-Vient à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould - ARM67901

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625165718

Réf. Sonepar

00012516571

Réf. Fournisseur

ARM67901

Marque

Legrand

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur d'encastrement:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique blanc 10A Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste livré sans plaque

Les Atouts de l'article:

Va-et-vient 10A à levier cylindrique Art d'Arnould A équiper d'une plaque Art d'Arnould univers Epure référence ARP67901 Levier blanc Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.