Legrand - Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses connectée 250W maximum - 067766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - charge inductive
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971955240
Réf. Sonepar
00001195524
Réf. Fournisseur
067766
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
charge inductive
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
2.2 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ITALIE
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...500 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


