Non retournable

Legrand - Mini box boîtes de dérivation Plexo 1 postes rondes et carrées - 300202

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre du tube - 16/19/20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971954939

Réf. Sonepar

00001195493

Réf. Fournisseur

300202

Marque

Legrand

pour diamètre du tube:

16/19/20 mm

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

Mini box boîtes de dérivation Plexo composée de boites de dérivation 1 poste rondes et carrées IP55 IK07 - gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand