Legrand - Mini box - carillon radio Confort - blanc - 300211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 75 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
portée de transmission max. - 100 m
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971954878
Réf. Sonepar
00001195487
Réf. Fournisseur
300211
Marque
Legrand
volume:
75 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
portée de transmission max.:
100 m
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Portée radio de 100m en champs libre pour garantir la transmission du signalPuissance sonore : 75dBPossibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon, permettant l'équipement dun lieu avec plusieurs entrées15 mélodies pour pouvoir choisir sa préférée et la plus adaptée à l'ambiance du lieuLivré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


