Legrand - Mini box Céliane : interrupteurs 10A, prises 2P+T et plaques - Noir Mat - CV5003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 60
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal et vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972881470
Réf. Sonepar
00001288147
Réf. Fournisseur
CV5003
Marque
Legrand
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
60
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
30 interrupteurs ou va-et-vient 10A - Noir mat 60 prises de courant avec terre Surface Confort - Noir mat 90 plaques 1 poste Noir mat
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


