Legrand - Mini box Céliane : interrupteurs 10A, prises 2P+T et plaques - Titanium - CV4003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - autre

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 60

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972590099

Réf. Sonepar

00001259009

Réf. Fournisseur

CV4003

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

autre

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

60

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

titane

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

intensité admissible par la prise:

16 A

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (plats):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini box Céliane avec 30 interrupteurs 10A, 60 prises 2P+T Surface Confort à bornes automatiques et 90 plaques 1 poste Acier Satiné - Livrés avec enjoliveurs Titanium et supports montés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand