Legrand - Mini box dooxie 30 interrupteurs et 60 prises 2P+T avec plaque - alu - 300055

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 60

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971957084

Réf. Sonepar

00001195708

Réf. Fournisseur

300055

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

60

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini box dooxie composée de 30 interrupteurs ou va-et-vient référence 095230, 60 prises de courant 2P+T référence 095245 et 90 plaques de finition 1 poste référence 600851 - effet aluminium

Les Atouts de l'article:

Mini Box avec de l'appareillage Dooxie Alu composé de : 30 Va et Vient ref : 095230, 60 Prises de courant 2P+T ref : 095245 et 90 Plaques ref : 600851
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand