Legrand - Mini Box Dooxie Blanc/Noir : Va-et-Vient, Prises 2P+T, Plaques 1 poste, IP20 - 300412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
type de commande - autre
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973041439
Réf. Sonepar
00001304143
Réf. Fournisseur
300412
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Conception encastrée avec finition en thermoplastique offrant une résistance accrue aux chocs (IK04) Interrupteur va-et-vient et prise 2P+T avec broche de contact de protection pour une installation polyvalente Adapté à un usage intérieur avec un indice de protection IP20 garantissant une sécurité optimale Mini Box DIY comprenant des plaques et prises composables en blanc et noir pour une personnalisation esthétique Produit non compatible avec les systèmes domotiques IFTTT, Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


