Non retournable

Legrand - Mini box std - kit carillon radio Essentiel - 300210

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini box std - kit carillon radio Essentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • portée de transmission max. - 50 m

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971954908

Réf. Sonepar

00001195490

Réf. Fournisseur

300210

Marque

Legrand

volume:

80 dB

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

portée de transmission max.:

50 m

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

3...3 V

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Mini box carillons radio Essentiel composée de kits référence 094251 avec 1 carillon à 2 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 50m en champ libre - blanc

Les Atouts de l'article:

Portée radio de 50m en champs libre pour garantir la transmission du signalPuissance sonore : 80dBClip ceinture pour usage mobile32 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installationLivré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.