Legrand - Mini-commutateur à cames inter arrêt/marche -3P -3contacts fixation centrale Ø22 - 023503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060235031
Réf. Sonepar
00001023503
Réf. Fournisseur
023503
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
10 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
30 x 30 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Mini-commutateur à cames - Interrupteur arrêt/marcheManette - 3 pôles - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 3 contacts à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquetteIP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


