Legrand - Mini commutateur de mesure de voltmètre sans neutre - fixation Ø22 sur porte - 023527

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini commutateur de mesure de voltmètre sans neutre - fixation Ø22 sur porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mesure possible entre les phases - Oui

  • mesure possible entre phase et conducteur neutre - Non

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060235277

Réf. Sonepar

00001023527

Réf. Fournisseur

023527

Marque

Legrand

mesure possible entre les phases:

Oui

mesure possible entre phase et conducteur neutre:

Non

type de construction de l'appareil:

encastrement frontal

avec élément de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

avec position 0:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Mini commutateur à cames de mesure voltmètre sans Neutre 4 contacts - à ouverture positive et double coupure des pôles - valeur maximum en AC21 : 10A - fixation centrale Ø22 sur porte - IP65

Les Atouts de l'article:

Mini commutateur à cames de mesureManette - Voltmètre - 1 réseau triphasé, 1 voltmètre - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 4 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Sans neutrePrésentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquetteIP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.