Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 16A+contact auxiliaire-1NO - 24V= - 417061

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 16A+contact auxiliaire-1NO - 24V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de tension d'actionnement:

DC

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970404435

Réf. Sonepar

00001040443

Réf. Fournisseur

417061

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A (AC3) avec contact auxiliaire intégré 1NO - puissance maximum AC3 380V à 400V 7,5kW - tension de commande 24V= avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles16A (AC3)Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à visPuissance maximum AC3 380V à 440V : 7,5kW - Tension de commande : 24V=Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand