🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 6A+contact auxiliaire-1NO - 415V~ - 417009

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 6A+contact auxiliaire-1NO - 415V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

352.75...456.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 352.75...456.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 352.75...456.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970403896

Réf. Sonepar

00001040389

Réf. Fournisseur

417009

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

352.75...456.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

352.75...456.5 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 6A (AC3) avec contact auxiliaire intégré 1NO - puissance maximum AC3 380V à 400V 2,2kW - tension de commande 415V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles6A (AC3)Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à visPuissance maximum AC3 380V à 440V : 2,2kW - Tension de commande : 415V~Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand