Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Module anti-arrachement Mosaic - cordons Ø4 à Ø8mm - blanc antimicrobien - 077080

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060770808

Réf. Sonepar

00001077080

Réf. Fournisseur

077080

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

22.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

41.5 mm

Module anti-arrachement Mosaic 1 module pour cordons Ø4 à Ø8mm résistance jusqu'à 350N (35kg) - blanc antimicrobien

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand