Non retournable

Legrand - Module avec 4 contacts auxiliaires pour DMX31600 - 028176

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module avec 4 contacts auxiliaires pour DMX31600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972327206

Réf. Sonepar

00001232720

Réf. Fournisseur

028176

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de contact

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Module avec 4 contacts auxiliaires de type inverseur NO/NF pour disjoncteur ouvert DMX³1600, permettant de signaler à distance la position des contacts principaux du DMX³

Les Atouts de l'article:

Module avec 4 contacts auxiliaires pour DMX³1600Contacts de type inverseur (NO/NF) à contact sec (libre de potentiel)

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand