Legrand - Module concentrateur d'impulsions EMS CX3 3 circuits compteurs impulsions -1 mod - 414926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN
nombre de chiffres - 3
puissance dissipée - 0.288 W
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970805546
Réf. Sonepar
00001080555
Réf. Fournisseur
414926
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN
nombre de chiffres:
3
puissance dissipée:
0.288 W
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
17.8 mm
hauteur:
94.8 mm
largeur en nombre de modules:
1
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Module concentrateur d'impulsions jusqu'à 3 circuits EMS CX³ - 1 moduleEquipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)Consommation en 12V= : 0,288W - 24mAConfiguration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuitSystème EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


