🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Module d'alimentation 4P 125A N à gauche pour répartiteur de rangée automatique - 0RR125ALM

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module d'alimentation 4P 125A N à gauche pour répartiteur de rangée automatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 125 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • longueur - 73 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973167856

Réf. Sonepar

00001316785

Réf. Fournisseur

0RR125ALM

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

125 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

longueur:

73 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

numéro RAL:

7035

largeur:

64 mm

hauteur:

68 mm

Répartiteur de rangée automatique - module d’alimentation 4 modules 125A N à gauche

Les Atouts de l'article:

Dimensions : 4 modules Courant de fonctionnement sur le répartiteur de distribution :- 125A en position centrale- 80A en position latéralePour câbles jusqu'à 50mm²

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand