Legrand - Module d'alimentation latérale pour répartiteur 250A ou 400A répartition HX3 - 404482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064044820
Réf. Sonepar
00001404482
Réf. Fournisseur
404482
Marque
Legrand
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
longueur:
36 mm
largeur:
99.5 mm
hauteur:
245 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation latérale pour répartiteur HX³ sans connexionPour répartiteur HX³ 250A et 400A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


