Legrand - Module de brassage RJ45 categorie6 FTP pour coffret de communication - 413002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064130028
Réf. Sonepar
00001413002
Réf. Fournisseur
413002
Marque
Legrand
modèle:
jack
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
blindé:
Non
catégorie:
6
type de connecteur:
RJ45 8(8)
outil spécial requis:
Non
couleur:
autre
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui



