fin de vie

Legrand - Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et prise USB - noir - 054056

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060540562

Réf. Sonepar

00001054056

Réf. Fournisseur

054056

Marque

Legrand

modèle:

encastré

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

relevable:

Oui

extensible:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

20 mm

profondeur d'encastrement:

80 mm

diamètre:

100 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et prise USB - avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m et pince pour une fixation sans outil - avec clapet de protection à fermeture automatique - noir - conforme à la norme NF C 61-314

Les Atouts de l'article:

Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique
Conforme à la norme NF C 61-314
Livré avec pince pour une fixation sans outil - Perçage du mobilier: diamètre 80mm
Module de bureau encastré avec 1 Prise 2P+T 16A - 250V~ et 1 Prise USB de téléphone 5V, 1100mA - Puissance maximum 3680W en 230V~
Noir - Livré avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables