🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Module de centralisation et report de défauts - 9 entrées 230V~ ou 110V~ - 036633

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060366339

Réf. Sonepar

00001036633

Réf. Fournisseur

036633

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Oui

Module de commande pour centralisation et report de défauts - 9 entrées 230V~ ou 110V~

Les Atouts de l'article:

Module de commande centralisation et report de défauts9 entrées 230V~ ou 110V~Les contacts secs sont isolés galvaniquement et permettent le report des signaux de défauts sur des systèmes de sécurité sonores, visuels, gestion technique centralisée…

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand