Legrand - Module de communication RS485 pour centrale EMDX3 Premium référence 412053 - 412055

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module de communication RS485 pour centrale EMDX3 Premium référence 412053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970742247

Réf. Sonepar

00001074226

Réf. Fournisseur

412055

Marque

Legrand

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

largeur:

45.4 mm

hauteur:

58.3 mm

profondeur:

21 mm

Module optionnel de communication RS485 pour centrales EMDX³ Access et Premium - liaison en MODBUS

Les Atouts de l'article:

Module optionnel pour centrale de mesure EMDX³ Premium Module de communication RS 485 pour liaison en MODBUS

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.