Legrand - Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic référence 077540 - 077541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 230 V
tension nominale DC - 230 V
niveau de protection - 1 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mosaic
EAN
3245060775414
Réf. Sonepar
00001077541
Réf. Fournisseur
077541
Marque
Legrand
nombre de pôles:
6
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
230 V
tension nominale DC:
230 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
saillie/encastré
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
1 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
niveau de protection L-N:
1 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Non
avec filtre anti-parasites:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.




