Legrand - Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX3 230V~ ou 230V= - 028863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 207...253 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060288631
Réf. Sonepar
00001028863
Réf. Fournisseur
028863
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
207...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
207...253 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
207...253 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Oui
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³230V~ ou 230V=1 module seul permet d'obtenir un retard d'1 seconde, la mise en série de 3 modules permet d'obtenir un retard maximum de 3 secondesA associer à un déclencheur à minimum de tension
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


