Non retournable

Legrand - Module de télécommande applique -commande 2 sorties éclairage variation + volets - 078379

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 2

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Oui

  • préprogrammé - Non

  • hauteur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060783792

Réf. Sonepar

00001078379

Réf. Fournisseur

078379

Marque

Legrand

nombre max. d'appareils contrôlables:

2

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Oui

préprogrammé:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

44 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 2 sorties d'éclairage avec mémoire niveau, volets roulants et 1 sortie toute fonction 16A

Les Atouts de l'article:

Boîtier 230V~ pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateursPermet de commander 2 sorties d'éclairage (ambiance en variation et lecture) avec mémoire niveau, volet roulant (montée, descente) et 1 sortie toute fonction 16ADimensions : 230x71x44mm

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand