Legrand - Module de température - centrale EMDX3 Premium réf.412053 pour 2 sondes Pt 100 - 412058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970742308
Réf. Sonepar
00001074236
Réf. Fournisseur
412058
Marque
Legrand
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
Module optionnel de température pour centrales EMDX³ Access et Premium - permet le raccordement de 2 sondes Pt 100
Les Atouts de l'article:
Module optionnel pour centrale de mesure EMDX³ Premium Equipé de 2 canaux de mesure de température indépendants Il est possible d'associer 1 seul module référence 412058 Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Les Atouts de l'article:
Module optionnel pour centrale de mesure EMDX³ Premium Equipé de 2 canaux de mesure de température indépendants Il est possible d'associer 1 seul module référence 412058 Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.


