Legrand - Module émetteur permettant de rendre une lecteur de badge compatible Zigbee - 088420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972020558
Réf. Sonepar
00001202055
Réf. Fournisseur
088420
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
300 W
puissance max. de commutation LED:
30 W
tension de fonctionnement normale:
100...240 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Directement installé à l'intérieur de la boîte à l'arrière du lecteur de badgeTechnologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et SinkPortée 150m en champ libre point à point
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


