Legrand - Montant fonctionnel 1800mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PR180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972435512
Réf. Sonepar
00001243551
Réf. Fournisseur
3PR180
Marque
Legrand
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Montant fonctionnel longueur 1800mm pour un montage en hauteur, en largeur ou en profondeur dans armoires de distribution XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Traverse universelle pour XL³HP 6300 Longueur 1800mm Pour montage en hauteur dans l'armoire Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Fourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Traverse universelle pour XL³HP 6300 Longueur 1800mm Pour montage en hauteur dans l'armoire Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Fourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


