Legrand - Montant renforcé hauteur 1850mm pour support partiel jeu de barres XL3HP 6300 - 3PRA185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1850 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972823135
Réf. Sonepar
00001282313
Réf. Fournisseur
3PRA185
Marque
Legrand
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1850 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300Longueur 1850mmPour montage en hauteur dans l'armoireFixation par vis sur la structureFourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


