Legrand - Montants et habillage plastique pour chassis à composer pour coffret 1000x800mm - 433024

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 800 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971980440

Réf. Sonepar

00001198044

Réf. Fournisseur

433024

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

1000 mm

largeur:

800 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

127 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Montants isolants pour composer un chassis, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 1000x800mm - finition plastique

Les Atouts de l'article:

Pour coffrets Marina,Atlantic et Atlantic InoxConvient à toutes les profondeurs de coffretsPour coffrets 1000x800 mmPossibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffretFinition plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.