Legrand - Montants fonctionnels réduits (2) pour armoires Altis prof. 400 et 500 mm - 047481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060474812
Réf. Sonepar
00001047481
Réf. Fournisseur
047481
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants réduits pour armoire Altis profondeur 400mm et 500mmPermettent la fixation des équipements de montage XL³ 4000 (platines, rails…)
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


