nouveau

Legrand - Mosaic prise USB C+C 20W PD 2 modules - Blanc - 077590LA

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mosaic prise USB C+C  20W PD 2 modules - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 2

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973142228

Réf. Sonepar

00001314222

Réf. Fournisseur

077590LA

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

3000 mA

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

2

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

tension de sortie:

5...12 V

consommation d'énergie:

3.3 W

pays de fabrication:

CHINE

Prise USB Type-C+Type-C 20W Power Delivery, Mosaic pour une charge rapide des tablettes et smartphones, 2 modules, finition Blanc, à équiper d’un support et d’une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

20W Power Delivery - 2 sorties, type CBornes 2,5mm²Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles.

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand