Legrand - Moulure de section 40x16mm - avec cloison - 098170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 16 mm
longueur - 2100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008176
Réf. Sonepar
00001000821
Réf. Fournisseur
098170
Marque
Legrand
largeur:
40 mm
hauteur:
16 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
380 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)Fixation par colle, chevilles ou vis, clousAccepte tous types de peintureVendu en longueur de 2,10 mètres
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


