Legrand - OBTURATEUR 2 MODULES ARTEOR CARRE MAGNESIUM - 572842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 45 mm
couleur - gris
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245065728422
Réf. Sonepar
00001572842
Réf. Fournisseur
572842
Marque
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
45 mm
couleur:
gris
hauteur de l'ouverture:
45 mm
OBTURATEUR 2 MODULES ARTEOR CARRE MAGNESIUM Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional



