Legrand - Obturateur 24 modules pour plastrons pleins métal XL3HP - 0KOFP24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 24
largeur - 432 mm
hauteur - 48 mm
couleur - gris
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972430845
Réf. Sonepar
00001243084
Réf. Fournisseur
0KOFP24
Marque
Legrand
matériau:
plastique
largeur en nombre de modules:
24
largeur:
432 mm
hauteur:
48 mm
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Bandeau lisseRAL 7035Compatible avec tous les plastrons DIN XL³HP
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


