Legrand - Obturateur Céliane de protection et sécurité - prémonté Noir - CE0210

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 53 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972597586

Réf. Sonepar

00001259758

Réf. Fournisseur

CE0210

Marque

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

53 mm

couleur:

noir

Obturateur de protection et sécurité Céliane prémonté, avec support et enjoliveur Noir

Les Atouts de l'article:

Permet de mettre une fonction en attente Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand